Eriks
FESTO

FESTO Raccord tournant QSR-1/4-8 153405

  • ERIKS:11630328
  • Fabricant:4052568034450
Image 1
Quick Star Rotary Push-In Straight Fitting. Rotatable 360 via Ball Bearing with Male Thread and External Hex.
Ajouter à la liste

17,58 €/ Unitéhors TVA

21,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSR
Constructeur ID
QSR-1/4-8
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Dimension nominale de/à
5 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Pré-revêtement du filetage
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Enduit
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Fixation par vis
Six pans extérieur
Oscillation
Oui
Vitesse de rotation max.
400
Poids
32 g
Alternatives
Product Image

FESTO Raccord tournant QSR-G1/4-8 186280

  • Eriks:11635587
  • Manufacturer:186280

19,25 €/ Unitéhors TVA

23,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026