Eriks
FESTO

FESTO Raccord tournant GF-1/8-M5 539290

  • ERIKS:11648933
  • Fabricant:4052568177447
Image 1
Ajouter à la liste

181,39 €/ Unitéhors TVA

219,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
GF
Taille de fil primaire
G1/8 in
Matériau
Laiton, nickelé
Pression de service maximum
10 bar
Température
de -10 jusqu'à 80 °C
Vitesse de rotation max.
3000 rpm