Eriks
FESTO

FESTO Raccord tournant GF-1/4 2094

  • ERIKS:23212292
  • Fabricant:4052568000066
Image 1
Ajouter à la liste

141,60 €/ Unitéhors TVA

171,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
GF
Taille de fil primaire
G1/4 in
Filetage secondaire
G1/4 in
Matériau
Laiton, nickelé
Pression de service maximum
10 bar
Température
de -10 jusqu'à 60 °C
Vitesse de rotation max.
300 rpm