19,50 €/ Unitéhors TVA
23,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | TCK |
Matériau | Aluminium |
Forme | Forme T |
Raccord 1 | Connection-CK 6mm |
Raccord 2 | 3/8" BSPP(G) |
Dimension nominale de/à | 22 mm |
Joint | Joint d'étanchéité |
Ouverture de clé | 22 mm |
Ouverture de clé 2 | 14 mm |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 0 jusqu'à 10 bar |