Eriks
FESTO

FESTO Raccord rapide en T TCK-1/8-PK-6-KU 6264

  • ERIKS:23212862
  • Fabricant:4052568019648
Image 1
Raccord banjo double rapide pour tuyaux plastiques type PAN, PUN, PL, PP, PU, avec joints.
Ajouter à la liste

6,64 €/ Unitéhors TVA

8,03 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
TCK
Matériau
POM
Forme
Forme T
Raccord 1
Connection-CK 6mm
Raccord 2
1/4" BSPP(G)
Dimension nominale de/à
13 mm
Joint
Lèvre d'étanchéité
Ouverture de clé
13 mm
Ouverture de clé 2
14 mm
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar