Eriks
FESTO

FESTO Raccord rapide coudé LCK-M5-PK-3 4468

  • ERIKS:23212398
  • Fabricant:4052568018795
Image 1
Ajouter à la liste

8,38 €/ Unitéhors TVA

10,14 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LCK
Matériau
Zinc coulé sous pression
Forme
Forme en L
Raccord 1
Connection-CK 3mm
Raccord 2
M5
Dimension nominale de/à
7 mm
Joint
Joint d'étanchéité
Ouverture de clé
7 mm
Ouverture de clé 2
8 mm
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 16 bar