Eriks
FESTO

FESTO Raccord rapide coudé LCK-1/8-PK-6-KU 6260

  • ERIKS:23212570
  • Fabricant:4052568019600
Image 1
Ajouter à la liste

5,77 €/ Unitéhors TVA

6,98 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LCK
Matériau
POM
Forme
Forme en L
Raccord 1
Connection-CK 6mm
Raccord 2
1/8" BSPP(G)
Dimension nominale de/à
13 mm
Joint
Lèvre d'étanchéité
Ouverture de clé
13 mm
Ouverture de clé 2
14 mm
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 16 bar