5,77 €/ Unitéhors TVA
6,98 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | LCK |
Matériau | POM |
Forme | Forme en L |
Raccord 1 | Connection-CK 4mm |
Raccord 2 | 1/8" BSPP(G) |
Dimension nominale de/à | 13 mm |
Joint | Lèvre d'étanchéité |
Ouverture de clé | 13 mm |
Ouverture de clé 2 | 12 mm |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 0 jusqu'à 16 bar |