Eriks
FESTO

FESTO Raccord rapide coudé LCK-1/4-PK-9 11452

  • ERIKS:23212565
  • Fabricant:4052568021153
Image 1
Ajouter à la liste

10,89 €/ Unitéhors TVA

13,18 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LCK
Matériau
Zinc coulé sous pression
Forme
Forme en L
Raccord 1
Connection-CK 9mm
Raccord 2
1/4" BSPP(G)
Dimension nominale de/à
17 mm
Joint
Joint d'étanchéité
Ouverture de clé
17 mm
Ouverture de clé 2
19 mm
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 16 bar