9,20 €/ Unitéhors TVA
11,13 €TVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | LCK |
Matériau | Zinc coulé sous pression |
Forme | Forme en L |
Raccord 1 | Connection-CK 4mm |
Raccord 2 | 1/4" BSPP(G) |
Dimension nominale de/à | 17 mm |
Joint | Joint d'étanchéité |
Ouverture de clé | 17 mm |
Ouverture de clé 2 | 12 mm |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 0 jusqu'à 16 bar |