29,50 €/ Unitéhors TVA
35,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | LCK |
Matériau | Zinc coulé sous pression |
Forme | Forme en L |
Raccord 1 | Connection-CK 13mm |
Raccord 2 | 1/2" BSPP(G) |
Dimension nominale de/à | 27 mm |
Joint | Joint d'étanchéité |
Ouverture de clé | 27 mm |
Ouverture de clé 2 | 24 mm |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 0 jusqu'à 16 bar |