4,45 €/ Unitéhors TVA
5,38 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | GCK |
Matériau | POM |
Forme | Forme en L |
Raccord 1 | Connection-CK 4mm |
Raccord 2 | 1/4" BSPT(R) |
Dimension nominale de/à | 22.5 mm |
Ouverture de clé | 22.5 mm |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 0 jusqu'à 10 bar |