3,75 €/ Unitéhors TVA
4,54 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | CK |
Matériau | POM |
Forme | Droit |
Raccord 1 | ∅ intérieur de tuyau 9 mm |
Raccord 2 | 3/8" BSPP(G) |
Dimension nominale de/à | 19 mm |
Joint | Lèvre d'étanchéité |
Ouverture de clé | 19 mm |
Ouverture de clé 2 | 19 mm |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 0 jusqu'à 10 bar |