4,45 €/ Unitéhors TVA
5,38 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
26 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | CK |
Matériau | Aluminium |
Forme | Droit |
Raccord 1 | ∅ extérieur de tuyau 8mm |
Raccord 2 | 3/8" BSPP(G) |
Dimension nominale de/à | 19 mm |
Joint | Joint d'étanchéité |
Ouverture de clé | 19 mm |
Ouverture de clé 2 | 14 mm |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |