Eriks
FESTO

FESTO Raccord rapide CK-1/4-PK-9-KU 6258

  • ERIKS:23212490
  • Fabricant:4052568019587
Image 1
Raccord rapide pour tuyaux plastiques type PAN, PUN, PL, PP, PU.
Ajouter à la liste

2,92 €/ Unitéhors TVA

3,53 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CK
Matériau
POM
Forme
Droit
Raccord 1
∅ intérieur de tuyau 9 mm
Raccord 2
1/4" BSPP(G)
Dimension nominale de/à
17 mm
Joint
Lèvre d'étanchéité
Ouverture de clé
17 mm
Ouverture de clé 2
19 mm
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar