2,29 €/ Unitéhors TVA
2,77 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | CK |
Matériau | POM |
Forme | Droit |
Raccord 1 | ∅ extérieur de tuyau 8mm |
Raccord 2 | 1/4" BSPP(G) |
Dimension nominale de/à | 17 mm |
Joint | Lèvre d'étanchéité |
Ouverture de clé | 17 mm |
Ouverture de clé 2 | 14 mm |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 0 jusqu'à 10 bar |