5,17 €/ Unitéhors TVA
6,26 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | QSW |
Constructeur ID | QSW-3/8-10 |
Forme | Forme en L |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 3/8 |
Dimension nominale de/à | 8.3 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 14 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Pré-revêtement du filetage | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Type de joint au niveau de l'embout fileté | Enduit |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier fortement allié inoxydable |
Fixation par vis | Six pans extérieur |
Poids | 35 g |