Eriks
FESTO

FESTO Raccord enfichable, QSW-1/2-16, QSW Série, Coude à 45°, Filetage extérieur BSPT (R), 1/2 Filet, 16 mm Tube OD

  • ERIKS:11629524
  • Fabricant:4052568023638
Image 1
Quick Star Standard Push-In 360 Rotatable Angled Fitting with Male Thread.
Ajouter à la liste

13,59 €/ Unitéhors TVA

16,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSW
Type
Push-in fitting
Constructeur ID
QSW-1/2-16
Forme
Coude à 45°
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
16 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/2
Dimension nominale de/à
13 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé, Eau
Pré-revêtement du filetage
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Revêtement
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable fortement allié
Matériau du tourillon vissé
Laiton, nickelé
Fixation par vis
Six pans extérieur
Poids
78 g