Eriks
FESTO

FESTO Raccord enfichable, QSR-G3/8-10, QSR Série, Forme droit, Fileté BSPP (G), 3/8 Filet, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:11635589
  • Fabricant:4052568005009
Image 1
Quick Star Rotary Push-In Straight Fitting. Rotatable 360 via Ball Bearing with Male Thread and External Hex.
Ajouter à la liste

30,45 €/ Unitéhors TVA

36,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSR
Type
Push-in fitting
Constructeur ID
QSR-G3/8-10
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Dimension nominale de/à
6.7 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Anneau d'étanchéité
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable fortement allié
Matériau du tourillon vissé
Laiton, nickelé
Fixation par vis
Six pans extérieur
Oscillation
Oui
Vitesse de rotation max.
300
Poids
60 g