2,37 €/ Unitéhors TVA
2,87 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | QSMF |
Constructeur ID | QSMF-M5-3 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 3 mm |
Type de filetage | Filetage intérieur (M) |
Dimension de filetage | M 5 |
Dimension nominale de/à | 1.9 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 14 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Type de joint au niveau de l'embout fileté | Anneau d'étanchéité |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier fortement allié inoxydable |
Fixation par vis | Six pans extérieur |
Poids | 4.3 g |