Eriks
FESTO

FESTO Raccord enfichable QSF-1/8-4-B 153022

  • ERIKS:23212971
  • Fabricant:4052568031268
Image 1
Raccord pour tuyaux plastiques type PAN, PUN, taraudé.
Ajouter à la liste

2,87 €/ Unitéhors TVA

3,47 €TVA incluse

106 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSF
Constructeur ID
QSF-1/8-4-B
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Dimension nominale de/à
3 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Enduit
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Fixation par vis
Six pans extérieur
Poids
13 g