Eriks
FESTO

FESTO Raccord enfichable, QS-V0-G1/4-12, QS-V0 Série, Forme droit, Fileté BSPP (G), 1/4 Filet, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:11635623
  • Fabricant:4052568041052
Image 1
Ajouter à la liste

12,14 €/ Unitéhors TVA

14,69 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QS-V0
Type
Push-in fitting
Constructeur ID
QS-V0-G1/4-12
Forme
Forme droit
Matériau
PBT, fibre de verre renforcée
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Dimension nominale de/à
8.5 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé, Eau
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Anneau d'étanchéité
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable fortement allié
Matériau du tourillon vissé
Laiton, nickelé
Modèle Anti-étincelles
Oui
Fixation par vis
Six pans extérieur
Poids
30 g