Eriks
FESTO

FESTO Raccord enfichable QS-G1/8-10-I 132999

  • ERIKS:12709871
  • Fabricant:4052568028909
Image 1
Ajouter à la liste

2,63 €/ Unitéhors TVA

3,18 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

80 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QS
Constructeur ID
QS-G1/8-10-I
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Dimension nominale de/à
5.3 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 6 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM