Eriks
FESTO

FESTO Raccord enfichable QS-G1/4-10 186101

  • ERIKS:23212980
  • Fabricant:4052568026936
Image 1
Raccord enfichable droit, avec six pans extérieur, pour tuyau plastique PAN, PUN, filetage extérieur et joint.
Ajouter à la liste

2,70 €/ Unitéhors TVA

3,27 €TVA incluse

282 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QS
Constructeur ID
QS-G1/4-10
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Dimension nominale de/à
8.5 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Anneau d'étanchéité
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Fixation par vis
Six pans extérieur
Poids
21 g