Eriks
FESTO

FESTO Raccord enfichable QS-1/2-12 153010

  • ERIKS:23212680
  • Fabricant:4052568024055
Image 1
Raccord
Ajouter à la liste

3,85 €/ Unitéhors TVA

4,66 €TVA incluse

392 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QS
Constructeur ID
QS-1/2-12
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/2
Dimension nominale de/à
11 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Pré-revêtement du filetage
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Enduit
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Fixation par vis
Six pans extérieur
Poids
44 g
Alternatives
Product Image

LEGRIS 3175 12 21 Piquage droit mâle Ø12mm x R1/2

  • Eriks:23214822
  • Manufacturer:3175 12 21

9,19 €/ Unitéhors TVA

11,12 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026