Eriks
FESTO

FESTO Raccord enfichable NPQR-DK-G14-Q8 8085665

  • ERIKS:13615784
  • Fabricant:4052568451073
Image 1
Ajouter à la liste

16,83 €/ Unitéhors TVA

20,36 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQR-DK
Constructeur ID
NPQR-DK-G14-Q8
Forme
Forme droit
Matériau
Acier fortement allié inoxydable
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Dimension nominale de/à
6.3 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du bouton poussoir
Acier fortement allié inoxydable
Qualité alimentaire
Oui
Poids
14.4 g