Eriks
FESTO

FESTO Raccord enfichable NPQM-D-G18-Q8-P10 558663

  • ERIKS:12086423
  • Fabricant:4052568054595
Image 1
Ajouter à la liste

2,08 €/ Unitéhors TVA

2,52 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQM-D
Constructeur ID
NPQM-D-G18-Q8-P10
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Dimension nominale de/à
6 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Anneau d'étanchéité
Matériau du joint
NBR
Fixation par vis
Six pans extérieur
Poids
11.4 g