Eriks
FESTO

FESTO Raccord enfichable NPQM-D-G14F-Q6-P10 558678

  • ERIKS:12086438
  • Fabricant:4052568054724
Image 1
Ajouter à la liste

3,12 €/ Unitéhors TVA

3,78 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQM-D
Constructeur ID
NPQM-D-G14F-Q6-P10
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Dimension nominale de/à
5 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Fixation par vis
Six pans extérieur
Poids
18.5 g