Eriks
FESTO

FESTO Raccord enfichable, NPQM-D-G12-Q14-P10, NPQM Série, Forme droit, Fileté BSPP (G), 1/2 Filet, 14 mm Tube OD

  • ERIKS:12086434
  • Fabricant:4052568058395
Image 1
Ajouter à la liste

5,69 €/ Unitéhors TVA

6,88 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQM
Type
Push-in fitting
Constructeur ID
NPQM-D-G12-Q14-P10
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
14 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Dimension nominale de/à
12 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Anneau d'étanchéité
Matériau du joint
NBR
Fixation par vis
Six pans extérieur
Poids
42.4 g