Eriks
FESTO

FESTO Raccord enfichable NPQH-DK-G38-Q12-P10 578379

  • ERIKS:12581722
  • Fabricant:4052568060824
Image 1
Ajouter à la liste

4,09 €/ Unitéhors TVA

4,95 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQH-DK
Constructeur ID
NPQH-DK-G38-Q12-P10
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Dimension nominale de/à
10.2 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 20 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Anneau d'étanchéité
Matériau du joint
FPM
Matériau du bouton poussoir
Laiton, nickelé
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint fileté
FPM
Qualité alimentaire
Oui
Fixation par vis
Hexagone intérieur
Poids
28.2 g