Eriks
FESTO

FESTO Raccord enfichable, NPQH-DK-G14-Q10-P10, NPQH Série, Forme droit, Fileté BSPP (G), 1/4 Filet, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:12581720
  • Fabricant:4052568060817
Image 1
Ajouter à la liste

3,03 €/ Unitéhors TVA

3,67 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQH
Type
Push-in fitting
Constructeur ID
NPQH-DK-G14-Q10-P10
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Dimension nominale de/à
8.2 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 20 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air comprimé, Eau
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Anneau d'étanchéité
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du bouton poussoir
Laiton, nickelé
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable fortement allié
Matériau du joint fileté
FPM
Qualité alimentaire
Oui
Fixation par vis
Hexagone intérieur
Poids
18.6 g