Eriks
FESTO

FESTO Raccord enfichable NPQH-D-G14-S8-P10 578364

  • ERIKS:12581705
  • Fabricant:4052568060671
Image 1
Ajouter à la liste

1,58 €/ Unitéhors TVA

1,91 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

170 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQH-D
Constructeur ID
NPQH-D-G14-S8-P10
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur de la queue
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Dimension nominale de/à
6 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 20 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Anneau d'étanchéité
Matériau du joint
FPM
Matériau du bouton poussoir
Laiton, nickelé
Matériau du joint fileté
FPM
Qualité alimentaire
Oui
Poids
14.8 g