Eriks
FESTO

FESTO Raccord enfichable en T, QSTF-G1/4-6, QS Série, Forme en L, Fileté BSPP (G), 1/4 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:11635510
  • Fabricant:4052568040055
Image 1
Quick Star Standard Push-In 360 Rotatable Tee Fitting with Male and Female Thread.
Ajouter à la liste

6,52 €/ Unitéhors TVA

7,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QS
Type
Push-in T-fitting
Constructeur ID
QSTF-G1/4-6
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Dimension nominale de/à
5 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé, Eau
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Anneau d'étanchéité
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable fortement allié
Matériau du tourillon vissé
Laiton, nickelé
Fixation par vis
Six pans extérieur
Poids
43 g