21,16 €/ Unitéhors TVA
25,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | QS-V0 |
Type | Push-in T-fitting |
Constructeur ID | QST-V0-G1/2-10 |
Forme | Forme T |
Matériau | PBT, fibre de verre renforcée |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/2 |
Dimension nominale de/à | 8.3 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air comprimé, Eau |
Type de joint au niveau de l'embout fileté | Anneau d'étanchéité |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | PBT |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable fortement allié |
Matériau du tourillon vissé | Laiton, nickelé |
Modèle Anti-étincelles | Oui |
Fixation par vis | Six pans extérieur |
Poids | 73 g |