Eriks
FESTO

FESTO Raccord enfichable en T, QST-V0-10, QS-V0 Série, Forme T, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:11631611
  • Fabricant:4052568035846
Image 1
Quick Star Flame-Retardant Push-In Tee Connector.
Ajouter à la liste

16,19 €/ Unitéhors TVA

19,59 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QS-V0
Type
Push-in T-fitting
Constructeur ID
QST-V0-10
Forme
Forme T
Matériau
PBT, fibre de verre renforcée
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Dimension nominale de/à
8.1 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable fortement allié
Modèle Anti-étincelles
Oui
Poids
27 g