19,08 €/ Unitéhors TVA
23,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | QST-V0 |
Constructeur ID | QST-V0-1/2-10 |
Forme | Forme T |
Matériau | PBT, fibre de verre renforcée |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/2 |
Dimension nominale de/à | 6.2 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Pré-revêtement du filetage | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Type de joint au niveau de l'embout fileté | Enduit |
Matériau du tourillon vissé | Laiton, nickelé |
Modèle Anti-étincelles | Oui |
Fixation par vis | Six pans extérieur |
Poids | 74 g |