Eriks
FESTO

FESTO Raccord enfichable en T, NPQP-T-Q4-E-FD-P10, NPQP Série, Forme T, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:12525416
  • Fabricant:4052568029906
Image 1
Ajouter à la liste

14,50 €/ Unitéhors TVA

17,55 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQP
Type
Push-in T-fitting
Constructeur ID
NPQP-T-Q4-E-FD-P10
Forme
Forme T
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Dimension nominale de/à
2.8 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable fortement allié
Qualité alimentaire
Oui
Poids
6.5 g