21,30 €/ Unitéhors TVA
25,77 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | NPQP |
Type | Push-in T-fitting |
Constructeur ID | NPQP-T-Q12-Q10-FD-P10 |
Forme | Forme T |
Matériau | PP |
Diamètre extérieur du tube inégal | 10 x 12 mm |
Dimension nominale de/à | 6.4 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable fortement allié |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 28 g |