Eriks
FESTO

FESTO Raccord enfichable en T, NPQP-T-Q10-E-FD-P10, NPQP Série, Forme T, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:12525419
  • Fabricant:4052568029937
Image 1
Ajouter à la liste

17,64 €/ Unitéhors TVA

21,34 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQP
Type
Push-in T-fitting
Constructeur ID
NPQP-T-Q10-E-FD-P10
Forme
Forme T
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Dimension nominale de/à
8.1 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable fortement allié
Qualité alimentaire
Oui
Poids
21 g