Eriks
FESTO

FESTO Raccord enfichable en T, NPQM-T-Q10-S10-P10, NPQM Série, Forme T, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:12086506
  • Fabricant:4052568055318
Image 1
Ajouter à la liste

6,26 €/ Unitéhors TVA

7,57 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQM
Type
Push-in T-fitting
Constructeur ID
NPQM-T-Q10-S10-P10
Forme
Forme T
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Diamètre extérieur de la queue
10 mm
Dimension nominale de/à
8.5 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Poids
41 g