5,67 €/ Unitéhors TVA
6,86 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | NPQM-T |
Constructeur ID | NPQM-T-G18-Q8-P10 |
Forme | Forme T |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Dimension nominale de/à | 5.5 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 16 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 70 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Type de joint au niveau de l'embout fileté | Anneau d'étanchéité |
Matériau du joint | NBR |
Fixation par vis | Six pans extérieur |
Poids | 30.7 g |