Eriks
FESTO

FESTO Raccord enfichable en T, NPQM-T-G18-Q6-P10, NPQM Série, Forme T, Fileté BSPP (G), 1/8 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:12086458
  • Fabricant:4052568054908
Image 1
Ajouter à la liste

4,46 €/ Unitéhors TVA

5,40 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQM
Type
Push-in T-fitting
Constructeur ID
NPQM-T-G18-Q6-P10
Forme
Forme T
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Dimension nominale de/à
5 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Anneau d'étanchéité
Matériau du joint
NBR
Fixation par vis
Six pans extérieur
Poids
25.2 g