118,45 €/ Unitéhors TVA
143,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | NPQR-T |
Constructeur ID | NPQR-T-G12-Q12 |
Forme | Forme T |
Matériau | Acier fortement allié inoxydable |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/2 |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 16 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Matériau du joint | FPM (FKM) |
Qualité alimentaire | Oui |
Fixation par vis | Six pans extérieur |