Eriks
FESTO

FESTO Raccord enfichable en T, CRQST-4, CRQS Série, Forme T, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:11629587
  • Fabricant:4052568068523
Image 1
Ajouter à la liste

96,77 €/ Unitéhors TVA

117,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CRQS
Type
Push-in T-fitting
Constructeur ID
CRQST-4
Forme
Forme T
Matériau
Acier fortement allié inoxydable
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Dimension nominale de/à
2.1 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 120 °C
Fluide
Air comprimé, Eau
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable fortement allié
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable fortement allié
Qualité alimentaire
Oui
Poids
18 g
Alternatives
Product Image

FESTO Union en T inox NPQR-T-Q4-E 8085716

  • Eriks:14078774
  • Manufacturer:8085716

35,11 €/ Unitéhors TVA

42,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026