Eriks
FESTO

FESTO Raccord enfichable en T, CRQST-16, CRQS Série, Forme T, 16 mm Tube OD

  • ERIKS:11629592
  • Fabricant:4052568116422
Image 1
Ajouter à la liste

380,35 €/ Unitéhors TVA

460,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CRQS
Type
Push-in T-fitting
Constructeur ID
CRQST-16
Forme
Forme T
Matériau
Acier fortement allié inoxydable
Diamètre extérieur du tube
16 mm
Dimension nominale de/à
9.7 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 120 °C
Fluide
Air comprimé, Eau
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable fortement allié
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable fortement allié
Qualité alimentaire
Oui
Poids
126 g
Alternatives

166,20 €/ Unitéhors TVA

201,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026