14,04 €/ Unitéhors TVA
16,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | CQT |
Type | Push-in T-fitting |
Constructeur ID | CQT-18 |
Forme | Forme T |
Matériau | POM |
Diamètre extérieur du tube | 18 mm |
Dimension nominale de/à | 16 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 15 bar |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 70 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable fortement allié |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 46 g |