Eriks
FESTO

FESTO Raccord enfichable CRQS-1/8-8 162863

  • ERIKS:11632433
  • Fabricant:4052568072650
Image 1
Quick Star Stainless Steel Push-In Straight Fitting with Male Thread and Internal / External Hex.
Ajouter à la liste

43,42 €/ Unitéhors TVA

52,54 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CRQS
Constructeur ID
CRQS-1/8-8
Forme
Forme droit
Matériau
Acier fortement allié inoxydable
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Dimension nominale de/à
5.1 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 120 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
FPM
Matériau du bouton poussoir
Acier fortement allié inoxydable
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Qualité alimentaire
Oui
Fixation par vis
Six pans extérieur
Poids
12 g
Alternatives
Product Image

FESTO Raccord enfichable NPQR-DK-G18-Q8 8085663

  • Eriks:13615787
  • Manufacturer:8085663

16,10 €/ Unitéhors TVA

19,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026