Eriks
FESTO

FESTO Raccord enfichable CRQS-1/2-12-I 132336

  • ERIKS:11629798
  • Fabricant:4052568068592
Image 1
Ajouter à la liste

102,61 €/ Unitéhors TVA

124,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CRQS
Constructeur ID
CRQS-1/2-12-I
Forme
Forme droit
Matériau
Acier fortement allié inoxydable
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/2
Dimension nominale de/à
8.1 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 120 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
FPM
Matériau du bouton poussoir
Acier fortement allié inoxydable
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Qualité alimentaire
Oui
Fixation par vis
Hexagone intérieur
Poids
45 g
Alternatives
Product Image

FESTO Raccord enfichable NPQR-DK-G12-Q12 8085669

  • Eriks:13627775
  • Manufacturer:8085669

32,08 €/ Unitéhors TVA

38,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026