97,02 €/ Unitéhors TVA
117,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | CRQS |
Constructeur ID | CRQS-1/2-12 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Acier fortement allié inoxydable |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/2 |
Dimension nominale de/à | 8.1 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -15 jusqu'à 120 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Matériau du joint | FPM |
Matériau du bouton poussoir | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau de la bague du serrage | Acier fortement allié inoxydable |
Qualité alimentaire | Oui |
Fixation par vis | Six pans extérieur |
Poids | 55 g |
32,08 €/ Unitéhors TVA
38,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026