6,74 €/ Unitéhors TVA
8,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | CQ |
Type | Push-in fitting |
Constructeur ID | CQ-3/8-15H |
Forme | Forme droit |
Matériau | POM |
Diamètre extérieur du tube | 15 mm |
Diamètre extérieur de la queue | 15 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 3/8 |
Dimension nominale de/à | 9.4 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 15 bar |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 70 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Type de joint au niveau de l'embout fileté | Anneau d'étanchéité |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 10 g |